Stiebel Eltron - Caisson de répartition 6 x Gaine LVS 75mm x 125 mm avec silencieux et registres - 201456

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Caisson de répartition 6 x Gaine LVS 75mm x 125 mm avec silencieux et registres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit isolé à l'intérieur

  • nature du matériau du conduit - autre

  • type de production - replié le long de la soudure

  • diamètre de canal équivalent - 125 mm

  • longueur - 640 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212014561

Réf. Sonepar

00311201456

Réf. Fournisseur

201456

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

modèle:

conduit isolé à l'intérieur

nature du matériau du conduit:

autre

type de production:

replié le long de la soudure

diamètre de canal équivalent:

125 mm

longueur:

640 mm

matériau du conduit:

acier

matériau isolant:

autre

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

zinc

largeur nominale du conduit:

75 mm

hauteur nominale du conduit:

75 mm

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Caisson de répartition 6 x Gaine LVS 75mm x 125 mm. Le caisson inègre un silencieux sans chicane, une mousse intérieure d'atténuation acoustique et 6 registres individuels de réglage de débit