Stiebel Eltron - Caisson de répartition 9 x Gaine LVS Ø 90mm sans aténuation acoustique - 206573


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de canal équivalent - 160 mm
longueur - 500 mm
mur intérieur perforé - Non
largeur nominale du conduit - 75 mm
hauteur nominale du conduit - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212065730
Réf. Sonepar
00311206573
Réf. Fournisseur
206573
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
diamètre de canal équivalent:
160 mm
longueur:
500 mm
mur intérieur perforé:
Non
largeur nominale du conduit:
75 mm
hauteur nominale du conduit:
75 mm
avec borne ouverte:
Oui
incorporable dans le béton:
Non