Stiebel Eltron - Carte d'extension AHP-EM4.1 pour WPE-I 07.1-12.1 Plus - 208001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
régulation de piscine - Oui
bus de communication - autre
montage de rails DIN - Non
hauteur - 130 mm
largeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
WPE-I Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017212080016
Réf. Sonepar
00311208001
Réf. Fournisseur
208001
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
régulation de piscine:
Oui
bus de communication:
autre
montage de rails DIN:
Non
hauteur:
130 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
50 mm
Carte d'extension AHP-EM4.1 pour WPE-I 07.1-12.1 Plus