Stiebel Eltron - Carte optionnelle BACnet Web pour gamme VRL-C - 237646

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Carte optionnelle BACnet Web pour gamme VRL-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - Ethernet

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059576800480

Réf. Sonepar

00311680048

Réf. Fournisseur

237646

Marque

Stiebel Eltron

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

Ethernet

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

couleur:

vert

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couplage au bus inclus:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

autre

Carte optionnelle BACnet Web pour gamme VRL-C