Stiebel Eltron - Cascade de 2 pompes à chaleur air/eau HPA-O 13.2 Trend HC 400 2x Set - 208015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R290
température max. de départ chauffage - 75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
montage appareil - montage à l’extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4017212080153
Réf. Sonepar
00311208015
Réf. Fournisseur
208015
Marque
Stiebel Eltron
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1170 mm
hauteur:
1144 mm
profondeur:
727 mm
poids:
176 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
49 dB
nombre de phases:
3
diamètre de filetage chauffage central:
1 1/4 pouce externe
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
28 mm
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
démarrage progressif intégré:
Oui
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
limitation de la consommation électrique maximale:
16 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
3
pression de service max. système émetteur:
3 bar
protection de l'appareil:
16 A
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Oui
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type d'optimisation:
autre
transmission de données via liaison bus:
Oui
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Oui


