Stiebel Eltron - Cascade de 3 pompes à chaleur air/eau HPA-O 10.2 Trend HC 230 3x Set - 208014

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Cascade de 3 pompes à chaleur air/eau HPA-O 10.2 Trend HC 230 3x Set

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R290

  • température max. de départ chauffage - 75 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • montage appareil - montage à l’extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212080146

Réf. Sonepar

00311208014

Réf. Fournisseur

208014

Marque

Stiebel Eltron

type de réfrigérant:

R290

température max. de départ chauffage:

75 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1170 mm

hauteur:

960 mm

profondeur:

727 mm

poids:

150 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

48 dB

nombre de phases:

1

diamètre de filetage chauffage central:

1 1/4 pouce externe

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

28 mm

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

démarrage progressif intégré:

Oui

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

limitation de la consommation électrique maximale:

25 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

3

pression de service max. système émetteur:

3 bar

protection de l'appareil:

25 A

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Oui

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type d'optimisation:

autre

transmission de données via liaison bus:

Oui

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Oui

Cascade de 3 pompes à chaleur air/eau HPA-O 10.2 Trend HC 230 3x Set