Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Chauffe-eau double puissance avec écran LCD SHZ 150 LCD ECO - 231256

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 150 l

  • puissance nominale - 6 kW

  • version triphasée - Oui

  • matériau de la surface - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212312568

Réf. Sonepar

00311231256

Réf. Fournisseur

231256

Marque

Stiebel Eltron

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

150 l

puissance nominale:

6 kW

version triphasée:

Oui

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

230...400 V

fréquence:

50/60 Hz

forme de finition:

suspendu

plinthes ballon d'eau chaude:

Non

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

finition basse pression:

Oui

finition Duo:

Non

adapté à l'eau bouillante:

Non

avec refroidisseur d'eau:

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

90 min

capacité de débit à 60 °C en continu:

18 l/min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

avec affichage de la température:

Oui

limitation de température:

Oui

avec raccordement de circulation:

Non

avec appareillage:

Non

avec vanne réductrice de pression:

Non

avec thermomètre:

Oui

trappe de nettoyage:

Non

anode de protection:

Oui

hauteur:

1.445 mm

largeur:

510 mm

profondeur:

510 mm

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:

21.5 mm

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:

21.5 mm

raccordement conduit de circulation:

filetage intérieur

raccordement, connexion de drainage:

filetage extérieur

diamètre nominal connexion de drainage:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal connexion de drainage:

21.5 mm

indice de protection (IP):

IP25

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

40 %

profil de soutirage:

XL

classe d’efficience énergétique:

C

pression de travail max.:

6 bar

Chauffe-eau double puissance avec écran LCD SHZ 150 LCD ECO