Stiebel Eltron - Chauffe-eau électrique vertical mural 100 litres PSH 100 Classic - 235962


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 1.8 kW
version triphasée - Non
pression maximale de service autorisée - 6 bar
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017212359624
Réf. Sonepar
00311235962
Réf. Fournisseur
235962
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
100 l
puissance nominale:
1.8 kW
version triphasée:
Non
pression maximale de service autorisée:
6 bar
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
230...230 V
fréquence:
50/60 Hz
forme de finition:
suspendu
plinthes ballon d'eau chaude:
Non
avec circuit heures pleines/creuses:
Non
finition Duo:
Non
adapté à l'eau bouillante:
Non
capacité de débit à 60 °C en continu:
23.5 l/min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
avec affichage de la température:
Oui
limitation de température:
Non
avec raccordement de circulation:
Non
avec appareillage:
Non
avec vanne réductrice de pression:
Non
avec thermomètre:
Non
trappe de nettoyage:
Non
anode de protection:
Oui
hauteur:
964 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
475 mm
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
21.5 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
21.5 mm
indice de protection (IP):
IP24
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
38 %
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C