Stiebel Eltron - Chauffe-eau stable 300 litres puissance jusqu'à 6 kW SHW 300 ACE - 70075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 300 l
puissance nominale - 2 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017210700756
Réf. Sonepar
00311000013
Réf. Fournisseur
70075
Marque
Stiebel Eltron
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
300 l
puissance nominale:
2 kW
version triphasée:
Non
matériau de la surface:
acier
fréquence:
50/60 Hz
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Non
finition Duo:
Non
capacité de débit à 60 °C en continu:
38 l/min
installation murale:
Non
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
avec thermomètre:
Non
trappe de nettoyage:
Non
anode de protection:
Oui
hauteur:
1593 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
790 mm
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1 pouces (25)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
33.7 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1 pouces (25)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
33.7 mm
raccordement conduit de circulation:
filetage extérieur
diamètre conduit de circulation:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur conduit de circulation:
21.5 mm
diamètre extérieur nominal connexion de drainage:
0 mm
indice de protection (IP):
IP25
profil de soutirage:
XL
classe d’efficience énergétique:
C
pression de travail max.:
0.6 bar





