Stiebel Eltron - Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou ext. 220 litres SHP-F 220 PREMIUM - 238630

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 220 l

  • pression de service (côté eau) - 8 bar

  • indice de protection (IP) - IP24

  • source de chaleur - air extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212386309

Réf. Sonepar

00311238630

Réf. Fournisseur

238630

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

monobloc

capacité nominale:

220 l

pression de service (côté eau):

8 bar

indice de protection (IP):

IP24

source de chaleur:

air extérieur

possibilité de gainage:

Oui

intégration chaudière:

Non

intégration solaire:

Non

montage mural:

Non

montage au sol:

Oui

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

230 V

avec raccordement de circulation:

Oui

raccordement du circulateur:

1/2 pouce

sortie d'air orientable:

Oui

avec écran digital:

Oui

auto-apprentissage:

Non

température de l'air:

-8...42 °C

température max. de l'eau:

65 °C

absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (7 °C):

0.4 kW

absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (20 °C):

0.4 kW

puissance d'entrée chauffage d'appoint:

1.5 kW

revêtement de la cuve:

acier émaillé

résistance blindée:

Non

protection de l'anode:

titane

type de thermostat:

mécanique

type de réfrigérant:

R134a

charge en fluide réfrigérant:

0.85 kg

profil de soutirage:

L

hauteur:

1.501 mm

largeur:

690 mm

profondeur:

690 mm

poids:

120 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

raccordement eau du robinet:

1 pouce

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

1.43

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou extérieur 220 litres SHP-F 220 PREMIUM, gaines d'air en haut ou sur les côtés, classe A+, volume chauffé jusqu'à 65°C en mode thermodynamique seul