Stiebel Eltron - Circulateur avec thermostat UPZ D - 207488
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau corps de pompe - autre
classe de qualité corps de pompe - autre
matériau de la turbine/roue de pompe - autre
classe de qualité matériau hélice - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212074886
Réf. Sonepar
00311207488
Réf. Fournisseur
207488
Marque
Stiebel Eltron
indice de protection (IP):
IP44
matériau corps de pompe:
autre
classe de qualité corps de pompe:
autre
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
pompe double:
Non
raccordement électrique:
autre
tension assignée (Ue):
220...240 V
circuit de pompe:
autre
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
raccord côté d’alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
forme de la plage:
autre
longueur d’encastrement:
65 mm
standard radio 2G:
Non
standard radio 3G:
Non
standard radio 4G:
Non


