Stiebel Eltron - Console de surélévation ETSE CS-ETSE - 182028


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 68...68 mm
profondeur - 265...265 mm
hauteur - 100...100 mm
charge maximum supportée - 373 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017211820286
Réf. Sonepar
00311000219
Réf. Fournisseur
182028
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
matériau:
acier
largeur:
68...68 mm
profondeur:
265...265 mm
hauteur:
100...100 mm
charge maximum supportée:
373 kg
traitement de la surface:
autre
adapté à une console pour murs:
Non
adapté à une console pour plafonds:
Non
adapté à une console pour colonnes en acier:
Non
convient aux appareils suspendus:
Non
convient pour appareils sur pied:
Oui
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
avec matériau de fixation:
Oui
avec amortisseurs de vibrations:
Non