Stiebel Eltron - Console murale pour HPA-O PREMIUM WK 2 - 234722


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- dépendant du produit et du type - Non 
- profondeur - 900 mm 
- raccordement avance - autre 
- raccordement retour - autre 
- raccordement carburant - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
HPA-O Premium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017212347225
Réf. Sonepar
00311234722
Réf. Fournisseur
234722
Marque
Stiebel Eltron
dépendant du produit et du type:
Non
profondeur:
900 mm
raccordement avance:
autre
raccordement retour:
autre
raccordement carburant:
autre
raccordement, conduit d'évacuation des fumées:
autre
raccordement eau froide sanitaire:
autre
raccordement eau chaude sanitaire:
autre
raccordement condensat:
autre


