Stiebel Eltron - Contre-bride borgne pour SBP 1000-1500 E, E SOL et cool BF 80 - 231884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal - autre
pression nominale de bride - PN 6
nombre de trous de vis - 4
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212318843
Réf. Sonepar
00311231884
Réf. Fournisseur
231884
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier
diamètre nominal:
autre
pression nominale de bride:
PN 6
nombre de trous de vis:
4
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
type bride:
bride aveugle
forme de bride ovale:
Non
diamètre externe de la bride:
190 mm
raccordement, bride filetée:
filetage femelle, métrique
bride épaisse:
16 mm
structure à trous torsadée:
Non


