Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Contre-bride borgne pour SBP 1000-1500 E, E SOL et cool FG 80/2 - 231885

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Contre-bride borgne pour SBP 1000-1500  E, E SOL et cool FG 80/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal - autre

  • pression nominale de bride - PN 6

  • nombre de trous de vis - 4

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212318850

Réf. Sonepar

00311231885

Réf. Fournisseur

231885

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

acier

diamètre nominal:

autre

pression nominale de bride:

PN 6

nombre de trous de vis:

4

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

type bride:

contre-bride

forme de bride ovale:

Non

diamètre externe de la bride:

190 mm

raccordement, bride filetée:

filetage femelle, métrique

bride épaisse:

16 mm

structure à trous torsadée:

Non

Contre-bride borgne pour SBP 1000-1500 E, E SOL et cool FG 80/2