Stiebel Eltron - Corps de chauffe 18 kW tension 400 V FCR 28/180 - 695

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de raccordement - 18...18 kW
tension nominale 1 - 400 V
type de connexion - à bride
pression de service - 10 bar
diamètre de bride - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017210006957
Réf. Sonepar
00311000002
Réf. Fournisseur
695
Marque
Stiebel Eltron
puissance de raccordement:
18...18 kW
tension nominale 1:
400 V
type de connexion:
à bride
pression de service:
10 bar
diamètre de bride:
280 mm
profondeur d’immersion:
325 mm
matériau du corps de chauffe:
cuivre
réglage de la température:
35...85 °C
limiteur de température de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
autre


