Stiebel Eltron - Corps de chauffe double puissance FCR 28/180Z - 71333

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Corps de chauffe double puissance FCR 28/180Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de raccordement - 9...18 kW

  • tension nominale 1 - 400 V

  • type de connexion - à bride

  • pression de service - 10 bar

  • tension nominale 2 - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017210713336

Réf. Sonepar

00311071333

Réf. Fournisseur

71333

Marque

Stiebel Eltron

puissance de raccordement:

9...18 kW

tension nominale 1:

400 V

type de connexion:

à bride

pression de service:

10 bar

tension nominale 2:

400 V

diamètre de bride:

280 mm

profondeur d’immersion:

450 mm

matériau du corps de chauffe:

cuivre

réglage de la température:

35...85 °C

limiteur de température de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

autre

Corps de chauffe double puissance FCR 28/180Z