Stiebel Eltron - Echangeur de chaleur enthalpique pour VRC-W 400 - 236420

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Echangeur de chaleur enthalpique pour VRC-W 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • matériel de soudure - autre

  • hauteur - 366 mm

  • largeur - 366 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212364208

Réf. Sonepar

00311236420

Réf. Fournisseur

236420

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

autre

matériau:

autre

matériel de soudure:

autre

hauteur:

366 mm

largeur:

366 mm

profondeur:

395 mm

raccordement primaire:

autre

diamètre primaire nominal:

autre

raccord secondaire:

autre

taille de fil secondaire:

autre

convient pour coquille isolante:

Non

avec coque isolante:

Non

option de connexion latérale:

Non

échangeur de chaleur entièrement étanche:

Non

Echangeur de chaleur enthalpique pour VRC-W 400 - Permet la récupération de vapeur d'eau, si hygrométrie de l'habitat est trop faible - Indiqué par basses températures ext. et/ou en altitude