Stiebel Eltron - Entrée/sortie 90° pour VRL-C 300 LTM DEZENT 300 ULB-90 - 237626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
angle du coude - 90 °
matériau du conduit - acier inoxydable
nature du matériau du conduit - autre
type de production - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4059576800336
Réf. Sonepar
00311680033
Réf. Fournisseur
237626
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
autre
angle du coude:
90 °
matériau du conduit:
acier inoxydable
nature du matériau du conduit:
autre
type de production:
autre
matériau isolant:
autre
protection des surfaces externe:
autre
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
blanc
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
avec joint prémonté:
Non
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Oui
traitement antibactérien:
Oui


