Stiebel Eltron - Filtre HEPA pour Gamme VRC-W 450-600 - 206597

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Filtre HEPA pour Gamme VRC-W 450-600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 114 mm

  • profondeur - 70 mm

  • avec bordure de filtre - Oui

  • plaque de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212065976

Réf. Sonepar

00311206597

Réf. Fournisseur

206597

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

largeur:

75 mm

hauteur:

114 mm

profondeur:

70 mm

avec bordure de filtre:

Oui

plaque de protection:

Oui

Filtre HEPA - F12 - pour Gamme VRC-W 450-600