Stiebel Eltron - Gaine d'air isolée LSWP 315-4 SG - 201618


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 315
épaisseur d'isolation - 50 mm
matériau isolant - laine de verre
matériau tuyau intérieur - autre
matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212016183
Réf. Sonepar
00311201618
Réf. Fournisseur
201618
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
diamètre nominal:
DN 315
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau isolant:
laine de verre
matériau tuyau intérieur:
autre
matériau tuyau extérieur:
stratifié d’aluminium
diamètre intérieur:
315 mm
matériau serpentin:
autre
tuyau extérieur avec serpentin:
Oui
avec pièce intercalaire:
Non
rayon de courbure:
0.5 mm
température moyenne (permanente):
-30...70 °C