Stiebel Eltron - Gaine murale en PSE avec grille de protection AWG 315 GL.2 - 205787


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal du conduit - 315 mm
largeur avant - 475 mm
hauteur avant - 487 mm
avec treillis métallique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212057872
Réf. Sonepar
00311205787
Réf. Fournisseur
205787
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
matériau:
autre
diamètre nominal du conduit:
315 mm
largeur avant:
475 mm
hauteur avant:
487 mm
avec treillis métallique:
Oui
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Oui
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non
couleur:
blanc
forme:
autre
traitement de la surface:
autre