Stiebel Eltron - Gestionnaire d'extension mural Commande et réglage via WPM WPE - 234725


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de mélange - 2
réglage d’eau de robinet - Oui
réglage de la soupape à 3 voies d’un chauffe-eau - Non
réglage d’appareil en 2 parties - Non
régulation de piscine - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212347256
Réf. Sonepar
00311234725
Réf. Fournisseur
234725
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
nombre de groupes de mélange:
2
réglage d’eau de robinet:
Oui
réglage de la soupape à 3 voies d’un chauffe-eau:
Non
réglage d’appareil en 2 parties:
Non
régulation de piscine:
Oui
réglage de pompe de chaleur:
Oui
tension d'alimentation:
230 V
avec affichage:
Non
bus de communication:
autre
protocole de communication:
autre
montage mural:
Oui
travaille de manière autonome:
Non
indice de protection (IP):
IP21
hauteur:
400 mm
largeur:
310 mm
profondeur:
100 mm