Stiebel Eltron - Grille inox rectangulaire LVE FG-S LVE FG-S - 231970

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Grille inox rectangulaire LVE FG-S LVE FG-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 340 mm

  • matériau du conduit - acier inoxydable

  • largeur nominale du conduit - 180 mm

  • hauteur nominale du conduit - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212319703

Réf. Sonepar

00311231970

Réf. Fournisseur

231970

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

longueur:

340 mm

matériau du conduit:

acier inoxydable

largeur nominale du conduit:

180 mm

hauteur nominale du conduit:

40 mm

Grille inox rectangulaire LVE FG-S LVE FG-S