Stiebel Eltron - GRILLE MIXTE Ø160 mm - Entrée / Sortie d'air - 239140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal du conduit - 160 mm
largeur avant - 486.1 mm
hauteur avant - 266.5 mm
profondeur d'encastrement - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212391402
Réf. Sonepar
00311239140
Réf. Fournisseur
239140
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
matériau:
autre
diamètre nominal du conduit:
160 mm
largeur avant:
486.1 mm
hauteur avant:
266.5 mm
profondeur d'encastrement:
44 mm
avec treillis métallique:
Oui
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Oui
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non
couleur:
autre
forme:
autre
traitement de la surface:
autre