Stiebel Eltron - Grille ronde inox brossé pour plenum Ø 125 mm (extract/souffl) - Découpe fentes - 239129


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 180 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
capacité - 50 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212391297
Réf. Sonepar
00311239129
Réf. Fournisseur
239129
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
diamètre avant:
180 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
capacité:
50 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
acier inoxydable
forme:
rond
profondeur d'encastrement:
40 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Oui
bouchon d'évacuation:
Oui
avec réglage du volume:
Non
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
type de commande 2 positions:
autre
haute induction:
Non
avec filtre:
Oui
modèle d'air sortant limité:
Non