Stiebel Eltron - Grille ronde laquée blanc pour plenum Ø 125 mm (extract/souffl) - Découpe trous - 239132

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Grille ronde laquée blanc pour plenum Ø 125 mm (extract/souffl) - Découpe trous

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 180 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 50 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212391327

Réf. Sonepar

00311239132

Réf. Fournisseur

239132

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

diamètre avant:

180 mm

couleur:

blanc

capacité:

50 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

acier inoxydable

forme:

rond

profondeur d'encastrement:

40 mm

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Oui

bouchon d'évacuation:

Oui

avec réglage du volume:

Non

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

type de commande 2 positions:

autre

haute induction:

Non

avec filtre:

Oui

modèle d'air sortant limité:

Non

Grille ronde en métal laqué blanc pour montage sur plenum Ø 125 mm. Possibilité soufflage ou extraction, sans possibilité de régulation de débit - Perforation trous