Stiebel Eltron - Habillage pieds anthracite AHP-CB.1 - 207735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 50 mm
largeur - 1168 mm
profondeur - 728 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212077351
Réf. Sonepar
00311207735
Réf. Fournisseur
207735
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
50 mm
largeur:
1168 mm
profondeur:
728 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Habillage pieds anthracite AHP-CB.1 pour les pompes à chaleur de la gamme HPNEXT