Stiebel Eltron - Habillage pour modules thermiques d'appartement WS Trend Plus GUK-S - 202561


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 586 mm
profondeur - 110 mm
finition de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212025611
Réf. Sonepar
00311202561
Réf. Fournisseur
202561
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
matériau:
acier
largeur:
586 mm
profondeur:
110 mm
finition de la surface:
laqué / peint
couleur:
blanc
numéro RAL:
9.016
réglable en hauteur:
Oui
hauteur:
906...906 mm
avec porte:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
avec évidements pour conduits:
Oui
avec isolation intérieure:
Non
convient pour montage au sol:
Non
montage mural:
Non
encastrement mural:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
avec pieds:
Oui