Stiebel Eltron - Habillage pour modules thermiques d'appartement WS-DUO GAL-B 2 - 202560

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Habillage pour modules thermiques d'appartement WS-DUO GAL-B 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 880 mm

  • profondeur - 190 mm

  • finition de la surface - laqué / peint

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212025604

Réf. Sonepar

00311202560

Réf. Fournisseur

202560

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

matériau:

acier

largeur:

880 mm

profondeur:

190 mm

finition de la surface:

laqué / peint

couleur:

blanc

numéro RAL:

9.016

réglable en hauteur:

Non

hauteur:

1.44...1.44 mm

avec porte:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

avec évidements pour conduits:

Oui

avec isolation intérieure:

Non

convient pour montage au sol:

Non

montage mural:

Oui

encastrement mural:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

avec pieds:

Non

Habillage pour modules thermiques d'appartement WS-DUO GAL-B 2