Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Habillage pour modules thermiques d'appartement WS Plus GUL-B 1 - 206236

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Habillage pour modules thermiques d'appartement WS Plus GUL-B 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 856 mm

  • profondeur - 110 mm

  • finition de la surface - laqué / peint

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212062364

Réf. Sonepar

00311206236

Réf. Fournisseur

206236

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

acier

largeur:

856 mm

profondeur:

110 mm

finition de la surface:

laqué / peint

couleur:

blanc

numéro RAL:

9.016

réglable en hauteur:

Oui

hauteur:

1.444...1.444 mm

avec porte:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

avec évidements pour conduits:

Oui

avec isolation intérieure:

Non

convient pour montage au sol:

Non

montage mural:

Non

encastrement mural:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

avec pieds:

Oui

Habillage pour modules thermiques d'appartement WS Plus GUL-B 1