Stiebel Eltron - Habillage pour modules thermiques d'appartement WS Trend Plus GAK-S - 202556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 610 mm
profondeur - 130 mm
finition de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212025567
Réf. Sonepar
00311202556
Réf. Fournisseur
202556
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier
largeur:
610 mm
profondeur:
130 mm
finition de la surface:
laqué / peint
couleur:
blanc
numéro RAL:
9.016
réglable en hauteur:
Non
hauteur:
973...973 mm
avec porte:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
avec évidements pour conduits:
Oui
avec isolation intérieure:
Non
convient pour montage au sol:
Non
montage mural:
Oui
encastrement mural:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
avec pieds:
Non


