Stiebel Eltron - Habillage socle anthracite AGC-CB.1 - 207733

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Habillage socle anthracite AGC-CB.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 375 mm

  • largeur - 1168 mm

  • profondeur - 728 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212077337

Réf. Sonepar

00311207733

Réf. Fournisseur

207733

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

375 mm

largeur:

1168 mm

profondeur:

728 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Habillage socle anthracite AGC-CB.1 pour les pompes à chaleur de la gamme HPNEXT