Stiebel Eltron - Isolation thermique pour module thermique d'appartement WD-WS - 202591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
hauteur - 780 mm
largeur - 815 mm
profondeur - 10 mm
convient pour coquille isolante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212025918
Réf. Sonepar
00311202591
Réf. Fournisseur
202591
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
autre
hauteur:
780 mm
largeur:
815 mm
profondeur:
10 mm
convient pour coquille isolante:
Non
avec coque isolante:
Non
option de connexion latérale:
Non
échangeur de chaleur entièrement étanche:
Non


