Stiebel Eltron - Jaquette d?habillage inférieur pour HPA-O 07.1 CS Premium - 232129

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Jaquette d?habillage inférieur pour HPA-O 07.1 CS Premium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - protection contre le gel

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 1270 mm

  • profondeur - 575 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212321294

Réf. Sonepar

00311232129

Réf. Fournisseur

232129

Marque

Stiebel Eltron

type d'accessoire/pièce détachée:

protection contre le gel

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

150 mm

largeur:

1270 mm

profondeur:

575 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Jaquette d?habillage inférieur pour HPA-O 07.1 CS Premium MK-WPL 10 AC(S)