Stiebel Eltron - Kit d?adaptation pour SHP-F 220-300 Premium LUS 221/301 - 236899

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
hauteur de canal côté air sortant - 160 mm
largeur de canal côté air sortant - 160 mm
nombre de registres à valve - 0
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212368992
Réf. Sonepar
00311236899
Réf. Fournisseur
236899
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
autre
hauteur de canal côté air sortant:
160 mm
largeur de canal côté air sortant:
160 mm
nombre de registres à valve:
0
longueur:
200 mm
hauteur de canal côté aspiration:
160 mm
largeur de canal côté aspiration:
160 mm


