Stiebel Eltron - Kit de passage de mur pour WPL AWG 315 L - 231039

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • largeur avant - 479 mm

  • hauteur avant - 477 mm

  • profondeur d'encastrement - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212310397

Réf. Sonepar

00311231039

Réf. Fournisseur

231039

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

matériau:

acier

diamètre nominal du conduit:

315 mm

largeur avant:

479 mm

hauteur avant:

477 mm

profondeur d'encastrement:

500 mm

avec treillis métallique:

Oui

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Oui

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

couleur:

autre

forme:

autre

traitement de la surface:

autre

Kit de passage de mur pour WPL AWG 315 L