Stiebel Eltron - Kit de rails profilés en Z et quincaillerie pour fixation VRL-C-300 au plafond - 237671

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Kit de rails profilés en Z et quincaillerie pour fixation VRL-C-300 au plafond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 56...56 mm

  • traitement de la surface - autre

  • adapté à une console pour murs - Non

  • adapté à une console pour plafonds - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059576800626

Réf. Sonepar

00311680062

Réf. Fournisseur

237671

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

matériau:

autre

largeur:

56...56 mm

traitement de la surface:

autre

adapté à une console pour murs:

Non

adapté à une console pour plafonds:

Oui

adapté à une console pour colonnes en acier:

Non

convient aux appareils suspendus:

Non

convient pour appareils sur pied:

Non

couleur:

autre

avec matériau de fixation:

Oui

avec amortisseurs de vibrations:

Non

Kit de rails profilés en Z et quincaillerie pour suspente d'un VRL-C-300 à un plafond béton