Stiebel Eltron - Kit de tuyaux 10 m AWU-HS 10 - 207720

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Kit de tuyaux 10 m AWU-HS 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • largeur - 320 mm

  • profondeur - 10000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212077207

Réf. Sonepar

00311207720

Réf. Fournisseur

207720

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

largeur:

320 mm

profondeur:

10000 mm

accessoire:

Oui

Habillage support mural anthracite AWM-CD.1 pour les pompes à chaleur de la gamme HPNEXT