Stiebel Eltron - Kit hydraulique pour HSBC 200 HSBC-HKM - 234648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement primaire - autre
pression de travail max. - 3 bar
avec adaptateur pour compteur de chaleur - Non
matériau de la surface - autre
matériau accessoires - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212346488
Réf. Sonepar
00311234648
Réf. Fournisseur
234648
Marque
Stiebel Eltron
raccordement primaire:
autre
pression de travail max.:
3 bar
avec adaptateur pour compteur de chaleur:
Non
matériau de la surface:
autre
matériau accessoires:
autre
matériau tuyauterie appareil:
cuivre
diamètre primaire nominal:
autre
diamètre externe du tube primaire:
22 mm
raccord secondaire:
autre
taille de fil secondaire:
autre
diamètre extérieur de tuyau secondaire:
22 mm
raccordement de la pompe:
autre
diamètre nominal du raccord de pompe:
autre
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté aux chauffages:
Oui
convient au glycol:
Non
convient pour l'éthanol:
Non
modèle:
autre
avec compteur de chaleur:
Non
pompe de circulation intégrée:
Oui
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):
Oui
avec manomètre:
Non
avec vanne de régulation:
Oui
avec vanne d'arrêt:
Non
avec soupape de sûreté:
Non
avec thermomètre:
Non
robinet de vidange:
Non
avec servomoteur:
Non
convient pour servomoteur:
Non
avec soupape à trois voies:
Non
avec pompe à bille:
Non
avec connexion à un capteur de température:
Non
avec raccordement au bac d'expansion:
Non
avec désaération automatique:
Non
installation murale:
Non
avec étrier de fixation murale:
Non
avec pieds:
Non
avec régulateur de pression différentielle:
Non
avec isolation thermique:
Oui
extensible avec un régulateur de circuit de chauffage:
Non
extensible avec un collecteur:
Non
extensible avec un échangeur de chaleur:
Non
avec soupape de non-retour:
Non


