Stiebel Eltron - Limiteur de température STB - 202555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
hauteur - 109 mm
largeur - 44 mm
profondeur - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212025550
Réf. Sonepar
00311202555
Réf. Fournisseur
202555
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
autre
matériau:
autre
hauteur:
109 mm
largeur:
44 mm
profondeur:
54 mm
convient pour coquille isolante:
Non
avec coque isolante:
Non
option de connexion latérale:
Non
échangeur de chaleur entièrement étanche:
Non
Limiteur de température STB


