Stiebel Eltron - Lot de 10 filtres F7 pour VRL-C 300 (séries G2 et D2) - 206209


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit nominal - 870...870 m³/h
largeur - 350 mm
hauteur - 230 mm
profondeur - 48 mm
différence de pression à l'entrée - 25 Pa
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4017212062098
Réf. Sonepar
00311206209
Réf. Fournisseur
206209
Marque
Stiebel Eltron
débit nominal:
870...870 m³/h
largeur:
350 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
48 mm
différence de pression à l'entrée:
25 Pa
avec bordure de filtre:
Oui
plaque de protection:
Non
Lot de 10 filtres F7 pour VRL-C 300 (séries G2 et D2)