Stiebel Eltron - Lot de 10 filtres F7 pour VRL-C 870 (séries G2 et D2) - 206205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit nominal - 870...870 m³/h
surface efficace de filtre - 6.62 m²
largeur - 450 mm
hauteur - 399 mm
profondeur - 96 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212062050
Réf. Sonepar
00311206205
Réf. Fournisseur
206205
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
débit nominal:
870...870 m³/h
surface efficace de filtre:
6.62 m²
largeur:
450 mm
hauteur:
399 mm
profondeur:
96 mm
différence de pression à l'entrée:
25 Pa
avec bordure de filtre:
Oui
plaque de protection:
Non