Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Lot de 10 filtres M5 pour VRL-C 300 (séries G2 et D2) - 206207

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Lot de 10 filtres M5 pour VRL-C 300 (séries G2 et D2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit nominal - 870...870 m³/h

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 230 mm

  • profondeur - 48 mm

  • différence de pression à l'entrée - 25 Pa

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212062074

Réf. Sonepar

00311206207

Réf. Fournisseur

206207

Marque

Stiebel Eltron

débit nominal:

870...870 m³/h

largeur:

350 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

48 mm

différence de pression à l'entrée:

25 Pa

avec bordure de filtre:

Oui

plaque de protection:

Non

Lot de 10 filtres M5 pour VRL-C 300 (séries G2 et D2)