Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Lot de 2 filtres F7 pour VRL-C 870 (séries G2 et D2) - 206204

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Lot de 2 filtres F7 pour VRL-C 870 (séries G2 et D2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit nominal - 870...870 m³/h

  • surface efficace de filtre - 3.62

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 399 mm

  • profondeur - 96 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212062043

Réf. Sonepar

00311206204

Réf. Fournisseur

206204

Marque

Stiebel Eltron

débit nominal:

870...870 m³/h

surface efficace de filtre:

3.62

largeur:

450 mm

hauteur:

399 mm

profondeur:

96 mm

différence de pression à l'entrée:

25 Pa

avec bordure de filtre:

Oui

plaque de protection:

Non

Lot de 2 filtres F7 pour VRL-C 870 (séries G2 et D2)