Stiebel Eltron - Lot de 2 filtres M5 pour VRL-C 870 (séries G2 et D2) - 206202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit nominal - 870...870 m³/h
largeur - 450 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 96 mm
différence de pression à l'entrée - 25 Pa
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212062029
Réf. Sonepar
00311206202
Réf. Fournisseur
206202
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
débit nominal:
870...870 m³/h
largeur:
450 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
96 mm
différence de pression à l'entrée:
25 Pa
avec bordure de filtre:
Oui
plaque de protection:
Non
Lot de 2 filtres M5 pour VRL-C 870 (séries G2 et D2)