Stiebel Eltron - Manchon Femelle-Femelle pour gaine LVS Ø 75 mm x 5 pièces - 224897

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Manchon Femelle-Femelle pour gaine LVS Ø 75 mm x 5 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre nominal du conduit - 75 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212248973

Réf. Sonepar

00311224897

Réf. Fournisseur

224897

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

diamètre nominal du conduit:

75 mm

connexion pièce auxiliaire:

Oui

isolé:

Non

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Non

longueur de travail:

154 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

Manchon Femelle-Femelle pour gaine PEHD LVS Ø 75 mm x 5 pièces