Stiebel Eltron - Manchon isolé FF EPP 160 pour assemblage coudes et longueurs EPP Ø 160 - 239238

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Manchon isolé FF EPP 160 pour assemblage coudes et longueurs EPP Ø 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212392386

Réf. Sonepar

00311239238

Réf. Fournisseur

239238

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

diamètre nominal du conduit:

160 mm

connexion pièce auxiliaire:

Oui

isolé:

Oui

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Oui

avec joint prémonté:

Non

épaisseur d'isolation:

15 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

Manchon EPP 160 FF isolé pour assemblage coudes et longueurs EPP Ø 160