Stiebel Eltron - Manchon Mâle-Mâle en Galva à joints Ø 160 mm - 159320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 160 mm
connexion pièce auxiliaire - Oui
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017211593203
Réf. Sonepar
00311000153
Réf. Fournisseur
159320
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
160 mm
connexion pièce auxiliaire:
Oui
isolé:
Non
qualité du matériau:
autre
connexion du tube:
Oui
rallongé:
Oui
avec joint prémonté:
Oui
longueur de travail:
8 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue