Stiebel Eltron - Manchon pour conduit LVE 52x130, 5 pièces. LVE M - 231112

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Manchon pour conduit LVE 52x130, 5 pièces. LVE M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • nature du matériau du conduit - polypropylène (PP)

  • type de production - sans soudure

  • diamètre de canal équivalent - 75 mm

  • longueur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212311127

Réf. Sonepar

00311231112

Réf. Fournisseur

231112

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

modèle:

conduit non isolé

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

type de production:

sans soudure

diamètre de canal équivalent:

75 mm

longueur:

115 mm

matériau du conduit:

plastique

matériau isolant:

autre

protection des surfaces externe:

autre

protection des surfaces interne:

autre

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

gris

largeur nominale du conduit:

130 mm

hauteur nominale du conduit:

55 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Manchon pour conduit LVE 52x130, 5 pièces. LVE M